曜日別特売

ニオイをとる砂 コンパクトコーナー猫トイレ子猫お迎え応援セット

ニオイをとる砂 コンパクトコーナー猫トイレ子猫お迎え応援セット - ライオン商事ニオイをとる砂 コンパクトコーナー猫トイレ子猫お迎え応援セット - ライオン商事ニオイをとる砂 コンパクトコーナー猫トイレ子猫お迎え応援セット - ライオン商事ニオイをとる砂 コンパクトコーナー猫トイレ子猫お迎え応援セット - ライオン商事ニオイをとる砂 コンパクトコーナー猫トイレ子猫お迎え応援セット - ライオン商事ニオイをとる砂 コンパクトコーナー猫トイレ子猫お迎え応援セット - ライオン商事ニオイをとる砂 コンパクトコーナー猫トイレ子猫お迎え応援セット - ライオン商事ニオイをとる砂 コンパクトコーナー猫トイレ子猫お迎え応援セット - ライオン商事

子猫を飼い始めるオーナーにおすすめ。
「猫ちゃんとオーナーにとって理想のトイレ環境を目指して」。
猫ちゃんの体長の1.5倍*を想定したゆったりサイズを確保しつつ
「獣医師開発※ ニオイをとる砂専用 猫トイレ ※東京猫医療センター服部獣医師とメーカー獣医師の共同開発」よりも約2割コンパクト化。
購入後すぐ使えるので、子猫飼いはじめオーナーにおすすめ。
「コンパクトコーナー猫トイレ」に「0歳(子猫)からのニオイをとる砂 小粒タイプ 4L」が1袋入りのお買い得なセット品。
※首から尾の付け根までの長さ。猫の平均体長を33.6cmとして設計。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)575×200×450表示成分猫砂:ベントナイト、消臭・抗菌剤、トイレ、スコップの材質:ポリプロピレン樹脂内容量1セット
注意
※本品は、猫用の室内トイレです。用途外には使わない。
※火気や暖房器具のそばに置いたり、熱湯をかけたりしない。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所で使用しない。
※猫を中に入れたまま移動しない。
※本品を引きずると、床を傷つけるおそれがあります。
※落としたり、ぶつけたりなどの乱暴な扱いをしない。事故や破損の原因になることがあります。
※スコップのフックは外れることがあります。乳幼児・認知症の方などやペットの誤食等を防ぐため、フックが外れた場合はすぐにつけ直す。万一、誤食した際は、取扱説明書を持参の上、獣医師(ペット)・医師(人)に相談する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527971-
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする