◆安心 帰宅支援用セット(携帯型 防災ポーチ)
・災害は突然発生します。通勤・通学・出張・旅行などの外出時に備えて、持ち歩きできる携帯用防災セットです。
・コンパクトなB5サイズのメッシュポーチ入りで、かばん・引き出し・ロッカーなどにも収納可能。
・オフィスや移動中の緊急備えとして最適です。
◆セット内容
・サバイバルシート:防寒・保温対策に。体を包んだり敷物として使用可能。
・レインポンチョ:急な雨天時や防風対策として活躍。
・携帯用トイレセット:渋滞や断水時でも衛生的に使用可能。
・緊急ホイッスル:閉じ込め時や救助要請時の合図に。
・電池式ミニライト:停電時や夜間移動時に便利な非常用照明。
・軍手:がれきの片付けや応急作業に。手を保護します。
用途例:
・オフィスや車内の常備用防災セット
・通勤・通学中の携帯用
・出張・旅行時の備えとして


