曜日別特売

防災セット 車載用 緊急脱出 ハンマー付 避難支援7点セット サバイバルシート トイレ ホイッスル LEDライト付き

防災セット 車載用 緊急脱出 ハンマー付 避難支援7点セット サバイバルシート トイレ ホイッスル LEDライト付き - メディアカバーマーケット防災セット 車載用 緊急脱出 ハンマー付 避難支援7点セット サバイバルシート トイレ ホイッスル LEDライト付き - メディアカバーマーケット防災セット 車載用 緊急脱出 ハンマー付 避難支援7点セット サバイバルシート トイレ ホイッスル LEDライト付き - メディアカバーマーケット防災セット 車載用 緊急脱出 ハンマー付 避難支援7点セット サバイバルシート トイレ ホイッスル LEDライト付き - メディアカバーマーケット防災セット 車載用 緊急脱出 ハンマー付 避難支援7点セット サバイバルシート トイレ ホイッスル LEDライト付き - メディアカバーマーケット防災セット 車載用 緊急脱出 ハンマー付 避難支援7点セット サバイバルシート トイレ ホイッスル LEDライト付き - メディアカバーマーケット防災セット 車載用 緊急脱出 ハンマー付 避難支援7点セット サバイバルシート トイレ ホイッスル LEDライト付き - メディアカバーマーケット防災セット 車載用 緊急脱出 ハンマー付 避難支援7点セット サバイバルシート トイレ ホイッスル LEDライト付き - メディアカバーマーケット

◆安心 車載用セット(防災・緊急脱出対応)
・車内に常備しておけるミニサイズの防災セットです。
・B5サイズのコンパクトなメッシュポーチ付きで、収納しやすく場所を取りません。
◆緊急脱出用ハンマー(シートベルトカッター付き)
・【緊急時の脱出ツール】
車両の水没、火災、事故による閉じ込め時に、窓ガラスを破壊しシートベルトを切断することで脱出が可能。
・【ガラス破砕&ベルト切断の2機能】
上部には強化ガラスを割るハンマー、下部にはシートベルトを切断する高耐久カッターを装備。
・【軽量&握りやすい】
波状グリップで滑りにくく、力の弱い方でもしっかり握れて操作しやすい設計。
コンパクトサイズで収納時もかさばらず、女性や高齢者でも扱いやすい軽量仕様です。
◆その他セット内容
・サバイバルシート:保温・防寒対策に。緊急時の体温保持に役立ちます。
・携帯用トイレセット:渋滞や災害時に備えて。衛生的に使用できます。
・緊急ホイッスル:閉じ込めや救助時の合図に使用。小型で持ち運びも便利。
・電池式ミニライト:停電・夜間の避難時に活躍。暗所での作業にも対応。
・軍手:応急作業時やガラス破片処理などに便利。

セット内容
メッシュポーチ/緊急脱出用ハンマー/サバイバルシート/緊急ホイッスル/携帯用トイレ/ミニ電池式LEDライト/軍手
仕様携帯用トイレ:1回分/凝固剤、処理袋付き(凝固剤 有効期限約5年)電池ミニ電池式LEDライト:単三電池×1(別売り)寸法(幅W×高さH)(cm)サバイバルシート:約160×210、メッシュポーチ:約28.5×20.5、緊急脱出ハンマー:7×17.2内容量1セット
注意
※緊急脱出用ハンマーはフロントガラスを叩かないでください。左右側の窓を叩いてください。
※サバイバルシートは燃えやすい素材となりますので、火気には絶対に近づけないでください。
※サバイバルシートは感電の恐れがありますので、電気に触れるなどの可能性がある場所での使用はおやめください。
※サバイバルシートは通気性のない素材となりますので、被る際は頭を出してご使用ください。
※サバイバルシートは使用後は汚れをふき取り、濡れた場合はよく乾かして、高温・多湿の環境を避けて保管してください。
※ミニ電池式LEDライトに使用する電池は付属しておりません。
※商品の設置、仕様、使用などにより生じた、いかなる損害、被害も一切の責任を負いかねます。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン.素材等が予告なく変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527980emg-baga
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする