曜日別特売

Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ Purple

Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ Purple - ポラロイド(polaroid)Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ Purple - ポラロイド(polaroid)Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ Purple - ポラロイド(polaroid)Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ Purple - ポラロイド(polaroid)Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ Purple - ポラロイド(polaroid)Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ Purple - ポラロイド(polaroid)Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ Purple - ポラロイド(polaroid)Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ Purple - ポラロイド(polaroid)

世界最小のインスタントカメラ
前作からのアップデートにより画質が向上
セルフィーミラー
クラシックデザイン、 30%リサイクル素材

付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド材質ABS, PC (30% リサイクルプラスチック)質量(g)239本体寸法(mm)105×84×62レンズPolycarbonate resin fixed focus lensバッテリーリチウムイオンバッテリーフラッシュ真空放電管視野横48.1°、縦49.1°焦点距離(mm)51.1絞りf9、f42シャッタースピード1/300-1秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295286109183JP
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする