曜日別特売

犬猫用綿棒 GSメンボウ

犬猫用綿棒 GSメンボウ - GENDAI

耳のお手入れや傷の手当てなどに、清潔・安全なペット用ロングサイズ綿棒。(長さ:約152mm、綿球直径:約6mm)

材質コットン、木寸法(mm)【綿棒】長さ:約152、綿球直径:約6サイズ73×38×195内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527691-
860
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする