曜日別特売

柔らかい天然毛歯ブラシ ミガケンデ 斜めカット植毛 ヤギ&ウマ 小型犬用

柔らかい天然毛歯ブラシ ミガケンデ 斜めカット植毛 ヤギ&ウマ 小型犬用 - MIGAKENDE柔らかい天然毛歯ブラシ ミガケンデ 斜めカット植毛 ヤギ&ウマ 小型犬用 - MIGAKENDE柔らかい天然毛歯ブラシ ミガケンデ 斜めカット植毛 ヤギ&ウマ 小型犬用 - MIGAKENDE柔らかい天然毛歯ブラシ ミガケンデ 斜めカット植毛 ヤギ&ウマ 小型犬用 - MIGAKENDE柔らかい天然毛歯ブラシ ミガケンデ 斜めカット植毛 ヤギ&ウマ 小型犬用 - MIGAKENDE柔らかい天然毛歯ブラシ ミガケンデ 斜めカット植毛 ヤギ&ウマ 小型犬用 - MIGAKENDE柔らかい天然毛歯ブラシ ミガケンデ 斜めカット植毛 ヤギ&ウマ 小型犬用 - MIGAKENDE

超小型犬やあごの細いワンちゃんに!
小さなヘッドはそのままで毛先を斜めカットにした
「ミガケンデ 斜めカット植毛」を新発売いたします。
奥歯に届く先端は、超やわらかなヤギ毛
手前半分にはしっかり磨くウマ毛を植毛
斜めだからしっかり奥歯まで届きやすい!
これまでと同じヘッドで毛の長さで 調整しているので、
耐久性はそのままで より小さな口に届くようになりました。

材質柄の材質/ポリプロピレン、毛の材質/天然毛長さ(mm)毛:6.5幅(mm)14厚さ(mm)ヘッド部厚さ18.5柄長さ(mm)149内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527675-
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする