猫用 ベッツウェア

猫用 ベッツウェア - Vet's Labo猫用 ベッツウェア - Vet's Labo猫用 ベッツウェア - Vet's Labo猫用 ベッツウェア - Vet's Labo猫用 ベッツウェア - Vet's Labo猫用 ベッツウェア - Vet's Labo猫用 ベッツウェア - Vet's Labo猫用 ベッツウェア - Vet's Labo

Vet's Laboの臨床獣医師が開発した術後服・皮膚保護服。
伸縮性が高くストレスフリー。
猫特有の骨格としなやかな動きを考えて設計。
着心地と動きやすさにこだわりました。
ベッツウェアの3つのポイント
1. ムレやべたつきを抑える通気性の良いメッシュ素材
生地は伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材を採用しました。 ムレにくく柔らかな肌触りのため、猫ちゃんの皮膚に負担をかけずに患部をしっかり保護でき、手術後も安心してご着用いただけます。
洗濯も可能でいつでも清潔に使用することができます。
2. 猫の骨格にや動き合わせて考えた着脱しやすいストレスフリーな設計
背中全面がファスナーになっており、手足からウェアを通すタイプになっています。頭から被るタイプが苦手な猫ちゃんでは特に、着脱にもストレスがかかりません。 背中の2カ所のマジックテープで仮留めが出来るので、ファスナーも上げ下げしやすく着脱が容易です。猫特有の骨格と筋肉を考えて設計しているため、着用していても柔軟な動きを妨げず、ストレスを感じさせません。
3. 犬猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」と共同開発
術後衣としてだけでなく、換毛期の抜け毛やノミ・ダニ対策など、普段着としても着用いただけるようにスタイリッシュなデザインに。犬猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」との共同開発にて実現しました。猫ちゃんには落ち着いたグレージュを採用しました。着用したまま排泄が可能です。
※男の子の去勢手術後の患部保護用としてはご使用いただけません。

用途皮膚保護服材質ナイロン:80%、ポリウレタン:20%グレージュ内容量1枚
注意
※ペット専用の商品です。他の用途には使用しないでください。
※破損や事故防止の為、飼い主の目の届く範囲でご使用ください。
※本品を乱暴に取り扱うと破損等の恐れがありますのでご注意ください。
※濡れたまま放置しないでください。
※火気には近づけないでください。
※漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥はお止めください。
※パッケージやパーツ等の誤飲・誤食のないように十分ご注意ください。万が一の場合は直ちに獣医師にご相談ください。
※ペットの予期せぬ行動や不可抗力によって発生した事故・怪我・故障・破損に対する保証はいたしかねます。
※破損があった場合は、すぐに使用を中止してください。
※繰り返しの使用により、耐久性が落ちる場合がありますのでご注意ください。
※本品は製品の特性上、一点一点の見え方、サイズ等にバラつきが出る場合があります。予めご了承ください。
※サイズは目安です。同猫種でもサイズが異なる場合がございます。ご購入の際は必ずペットのサイズを測った上で適正なサイズをご購入ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
首廻り(cm)
適応体重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527508VW11XS322016約1.5~
3,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527517VW12S352218約2.5~
3,200
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527526VW13M382420約3.5~
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527535VW14L412621約4.5~
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527551VW15XL442923約5~
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする