犬用 ベッツウェア 袖付き 男の子用

犬用 ベッツウェア 袖付き 男の子用 - Vet's Labo犬用 ベッツウェア 袖付き 男の子用 - Vet's Labo犬用 ベッツウェア 袖付き 男の子用 - Vet's Labo犬用 ベッツウェア 袖付き 男の子用 - Vet's Labo犬用 ベッツウェア 袖付き 男の子用 - Vet's Labo犬用 ベッツウェア 袖付き 男の子用 - Vet's Labo犬用 ベッツウェア 袖付き 男の子用 - Vet's Labo犬用 ベッツウェア 袖付き 男の子用 - Vet's Labo

Vet's Laboの臨床獣医師が開発した術後服・皮膚保護服。
従来のベッツウェアに袖を付けて、保護できる範囲を広げました。
術後服としてだけでなく、四肢の皮膚保護服としても機能性が高まりました。
ベッツウェア 袖付きの3つのポイント
1. 袖付きでも動きやすく、脱げにくい
伸縮性が高いため、袖が付いていても歩行を妨げません。通気性の良いメッシュ素材でムレにくく、摩擦から皮膚を守ります。
2. 安心度抜群の保護効果
首からお尻まで全身を包み込み、デリケートな皮膚を守ってくれます。脇や鼠径部などの皮膚が薄くて傷つきやすい部分を保護できるだけでなく、お散歩中の草や虫との接触による皮膚トラブルを避けるのにも役立ちます。
3. 犬・猫用のファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」と共同開発
愛犬の術後管理期や皮膚疾患時などにできるだけストレスを感じずにすむよう、大人気の犬・猫用ファッションブランド「MANDARINE BROTHERS」との共同開発にて実現しました。生地感や仕様、縫製へのこだわりを大切に開発しています。

用途皮膚保護服材質ナイロン:80%、ポリウレタン:20%カーキ内容量1枚
注意
※ペット専用の商品です。他の用途には使用しないでください。
※破損や事故防止の為、飼い主の目の届く範囲でご使用ください。
※本品を乱暴に取り扱うと破損等の恐れがありますのでご注意ください。
※濡れたまま放置しないでください。
※火気には近づけないでください。
※漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥はお止めください。
※パッケージやパーツ等の誤飲・誤食のないように十分ご注意ください。万が一の場合は直ちに獣医師にご相談ください。
※ペットの予期せぬ行動や不可抗力によって発生した事故・怪我・故障・破損に対する保証はいたしかねます。
※破損があった場合は、すぐに使用を中止してください。
※繰り返しの使用により、耐久性が落ちる場合がありますのでご注意ください。
※本品は製品の特性上、一点一点の見え方、サイズ等にバラつきが出る場合があります。予めご了承ください。
※サイズは目安です。同犬種でもサイズが異なる場合がございます。ご購入の際は必ずペットのサイズを測った上で適正なサイズをご購入ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
首廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29527578VW36チワワ/他パピーXS281923
4,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527587VW37マルチーズ/ポメラニアンS352225
4,200
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527596VW38トイプードルM412528
4,450
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527605VW39シーズー/MシュナウザーL472931
4,550
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
29527621VW40柴犬XL543334
4,850
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする