電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。
リモコン操作にて連続調光(約5%~100%)、常夜灯6段階調光、30分/60分ゆっくりおやすみタイマー、調光・調色メモリ可能
壁スイッチにて全光→点灯→常夜灯に切替可能
シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。
常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。