曜日別特売

一般医療機器ムクミラクサポーター

一般医療機器ムクミラクサポーター - REGART(レガルト)一般医療機器ムクミラクサポーター - REGART(レガルト)一般医療機器ムクミラクサポーター - REGART(レガルト)一般医療機器ムクミラクサポーター - REGART(レガルト)一般医療機器ムクミラクサポーター - REGART(レガルト)一般医療機器ムクミラクサポーター - REGART(レガルト)一般医療機器ムクミラクサポーター - REGART(レガルト)一般医療機器ムクミラクサポーター - REGART(レガルト)

一般医療機器ムクミラクサポーターは、段階着圧設計で血行を促進し、むくみを軽減するサポーターです。足首からしっかりひきしめ、すっきり美脚に。血流やリンパ液の循環改善を促し、足のむくみやだるさ、静脈の滞留によるさまざまな不調を緩和します。一般医療機器認定をうけた、高品質な着圧ソックスです。抗菌防臭加工しております。

用途夜間頻尿対策など良質な睡眠につながる助けに。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:37B3X10003000010加圧圧力(hPa)【ふくらはぎ】18【足首】25医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29557897MP-SP471S-M19~2329~37
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29557906MP-SP471M-L21~2532~40
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29557915MP-SP471L-LL23~2735~43
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする