エスコ
8GB USBメモリー
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
寸法(mm)
約22.3 (W)×8.25 (D)×58.5 (H)
容量
8GB
質量(g)
15
入力電圧(V)
DC 5
キャップ
スライド式
コネクタ
USB Type-A
インターフェイス
USB2.0
内容量
1個(1個)
注意
※ソフトはWindows 11、10のみ対応です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29529240
EA759GV-124A
オープン
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください