エスコ
洗濯ピンチ (紐付き)
紐付きの洗濯バサミです。丈夫なバネで洗濯物をしっかりはさめます。竿やロープに吊るせて使用でき、洗濯物の移動が簡単です。
材質
本体:ポリプロピレン バネ:鋼線 ヒモ:ポリエチレン
寸法(mm)
12×56×32 (H)
内容
グレー:5個 ブルー:5個
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29529267
EA928CD-23A
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください