曜日別特売

UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ

UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ - タカチ電機工業UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ - タカチ電機工業

UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。
接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。

用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)ブラック/グリーン質量(g)42.7定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5寸法(Φ×mm)23×118適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529459THB387L-3P
2,230
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする