曜日別特売

正殿誘導式ガンスプレー SHS e-Spray

正殿誘導式ガンスプレー SHS e-Spray - リンレイ

スプレーヤーに静電誘導機能をプラスし、微細な噴霧液を対象物の表面を覆うように効果的に行き渡らせます。ハイジェニック除菌消臭剤の使用がベストマッチです。
最大約1.5mまで薬液が到達し、ショルダーベルト付で機動性よく広範囲に噴霧が可能です。
周囲へのアピール効果もあり、安心と安全をもたらします。
※対象物の素材、電位差により、すべての対象物に静電誘導効果を発揮するものではありません
SHS e-Spray は、ボタンひとつで静電誘導による噴霧作業が手軽にできるスプレーヤーです。
ドアノブ、手摺り、遊戯機器、フィットネス機器など、手拭きで届きにくい場所にも均一に噴霧でき、作業効率を高めます。オプションの 2Lバックパックタンクでより広範囲の作業ができます。

付属品バッテリー、充電器、ショルダーベルト、ポータブルケース、タンク蓋、ノズルレンチ適合噴霧量:75(毎分)(cc)質量(kg)バッテリー:0.4寸法ノズル径:0.3mm / 噴霧液滴径:50μmタンク容量(L)1方式噴霧:静電誘導式スプレー本体質量(kg)1.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×90×280時間噴霧:約13分(1タンク)バッテリーリチウムイオンバッテリー 18V / 2Ahバッテリー容量(Ah)24素材本体:抗菌樹脂製運転音<70dB(A)稼働時間(時間)連続:4総質量(kg)2.7(タンク満水時)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29552078907255
オープン
85,000
93,500(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥6,920/税込¥7,612
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする