電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等材質バスケット:鉄ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1865タイプ充電器方式:スタンド式 AC100V全幅(mm)580フレームアルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:38.2cm)方式補助制御:踏力比例制御式モーターブラシレスDC式定格出力(W)240バッテリーリチウムイオンバッテリーC201材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)8.9バッテリー電圧(V)25.5タイヤサイズフロント:26×1-3/8WO、リヤ:26×1-3/8WO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ワイヤーオーバルバスケット:45.0×30.0×24.5(上面)高さ(cm)サドル地上:74.5 ~89.5充電時間(時間)約2.5適応身長(cm)140~錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)走行速度(km/h)補助:24未満走行距離(km)1充電あたりの目安(標準パターン・バッテリー新品時):52/オートエコモードプラス、36/標準モード、30/強モード変速段数3段総質量(kg)24.9バッテリ交換方法目安・充電回数(回):(標準パターン)700~900バッテリー容量(Wh)226変速内装3段シマノグリップシフト内容量1台