T.SIN(テイシン電機)
バッテリークリップ
バッテリークリップ(鉄) ゴムカバー品
材質
鉄
カバー
エラストマー
定格
30V/50A
加工
M5用丸型圧着端子
最大開口(mm)
23
メッキ
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
#14(被覆外径7.6mm以下)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29551895
C-612S-B
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
29551911
C-612S-R
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください