曜日別特売

LED照明

LED照明 - フエニックス・コンタクト

このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。

仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ)照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLED内容量1個
注意
※本製品にはエネルギー効率クラスDの光源が含まれています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529100PLD E 409 W 350 MS
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする