住化農業資材
SNZイオン交換式除鉄フィルター25A
原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。
食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。
用途
井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置
井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。
鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。
イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。
電源電圧
単相100v
流量(L/min)
処理:58
口径
取付:25A
内容量
1台
関連資料:
(1.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29529075
WB9999
オープン
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください