コンテナフィルター

コンテナフィルター - 住化農業資材コンテナフィルター - 住化農業資材

80メッシュ相当の特殊繊維が、ポンプの故障・潅水チューブの目詰まりの原因となるゴミの侵入を防ぎます。
特殊繊維のため、コンテナフィルターの外側に付着したゴミの掃除が簡単です。

用途
原水ろ過用の特殊繊維メッシュ資材。コンテナに装着して使用します。河川やクリーク、溜池からの給水の一次ろ過に最適
河川やクリーク、溜池から取水する際、ポンプの給水口をコンテナフィルターに挿入することでポンプ・潅水チューブにゴミが流入するのを防ぎます。
別途準備いただいたコンテナをコンテナフィルターに入れ、袋上部からポンプの給水口を挿入してご使用ください。
材質ポリエチレンサイズ(cm)38×57×70規格80メッシュ相当内容量1枚
関連資料:(0.22MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29528786WB5385
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする