エポックマイルドシーラー

エポックマイルドシーラー - 水谷ペイント

幅広い基材に適合
一般住宅屋根に広く使われている各種スレート系基材および乾式洋瓦に使用できます。
既存塗膜に優しい弱溶剤なので、リフティングしにくく、多くの窯業系下地に適用できます。
※粘土がわらには塗装できません。
幅広い上塗りが選択可能
上塗りには弱溶剤系塗料はもちろん、水系塗料も使用できます。
現場に合わせた幅広い選択が可能です。
優れた補強効果で仕上がりが美しく
下地に深く浸透してがっちり密着させる2液反応型エポキシ樹脂を採用することで、吸い込みが大きい下地に対して高い補強効果を発揮します。
固形分濃度が高いので造膜性能が高く、上塗り塗装後の外観が美しく仕上がります。

用途
塗装仕様
住宅屋根用化粧スレート/波形スレート(アスベスト含有、ノンアスベスト)/プレスセメントがわら/乾式洋瓦(モニエル瓦・スカンジア瓦等)
希釈剤既調合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)既調合油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15塗回数1内容量1セット(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29556698-
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする