ナノウォール20遮熱+

ナノウォール20遮熱+ - 水谷ペイント

・20年の耐久性
・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード
・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。
しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。
・防カビ・防藻性・低汚染性

用途
適用下地
・コンクリート
・モルタル
・窯業系サイディング
・金属系サイディング
・難付着性基材※
・ALC
・押出成形板
・磁器タイル
※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等
希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2内容量1缶(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29554957-SS-01
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29554966-SS-12
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29554975-SS-11
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29554991-SS-05
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555000-SS-10
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555009-SS-25
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555018-SS-09
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555027-SS-14
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555036-SS-15
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555045-SS-17
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555061-SS-16
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555070-SS-18
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555079-SS-13
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555088-SS-32
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555097-SS-33
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555106-SS-22
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555115-SS-19
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555131-SS-20
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555140-SS-21
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555149-SS-23
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555158-SS-24
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555167-SS-06
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555176-SS-08
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555185-SS-28
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555201-SS-26
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555210-SS-04
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555219-SS-29
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555228-SS-31
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555237-SS-27
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555246-SS-30
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555255-3分艶 SS-01
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555271-3分艶 SS-10
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555280-3分艶 SS-28
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555289-3分艶 SS-13
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555298-3分艶 SS-33
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29555307-3分艶 SS-23
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする