ナノシリコンW

ナノシリコンW - 水谷ペイント

特長
超耐久性
ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。
また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。
耐汚染性
ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。
優れた遮熱機能(遮熱色)
ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。
防カビ・防藻性
外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。
防火認定材料
ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。
優れた仕上がり
艶有りタイプ
優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。
20分艶有りタイプ
高級感がある落ち着いた仕上がりになります。
低臭・無公害
水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。

用途
適応下地
窯業系サイディングボード
薄付け仕上塗材
金属系サイディングボード
複層仕上塗材
形スレート
コンクリート・モルタル
SS-18希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2内容量1缶(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29557380-
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする