曜日別特売

WiFiスピーカー CHARGE 5 Wi-Fi

WiFiスピーカー CHARGE 5 Wi-Fi - JBL

どこでもプレイ、どこでも充電
好きな場所で、聴きたい音楽を。JBL Charge 5 Wi-Fiの大胆なJBLオリジナル・プロサウンドと重低音が、心震わせるビートを刻み続けます。Wi-Fiで好きな音楽をストリーミングしながら、スマートフォンも併用可能。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作に音楽を邪魔されることはありません。Bluetoothに簡単に切り替えて、屋内から屋外へシームレスなオーディオ体験をお楽しみください。防水、防塵のポータブルスピーカーは、公園で集まるときも、プールサイドで踊るときも、20時間のバッテリーライフであなたのそばに。便利な充電機能を備えているので、スマートフォンへの充電も万全です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。リサイクルファブリックと再生プラスチックを組み込んだエコフレンドリーなデザインは、どんな旅もサステナブルなものにしてくれます。

仕様●Dimensions (in):8.8×3.8×3.7●Weight (lbs):2.2●トランスミッタパワー:<13dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):1付属品JBL CHARGE 5 Wi-Fi × 1、USB Type-Cケーブル × 1、安全シート × 1、クイック・スタート・ガイド × 1、保証書および安全上のご注意 ×1出力(W)30 RMS for woofer, 10 RMS for tweeter寸法(cm)22.3×9.7×9.4周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz再生周波数帯域(Hz)60 - 20k充電時間(時間)6Bluetooth5.3再生時間(時間)20対応プロファイルBluetooth:AVRCP 1.5 and A2DP1.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529696JBLCHARGE5WIFIBJN
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする