曜日別特売

WiFiスピーカー JBL Authentics 200

WiFiスピーカー JBL Authentics 200 - JBL

優れたサウンドと先進の機能
部屋いっぱいのサウンドを。25mm径のステレオ構成ツイーターが音楽のディテールを引き出し、125mmウーファーとダウンファイヤリング方式の150mmのパッシブラジエーターがキレのある深い低音を再現します。これらの高品位なオーディオパーツによって、完成されたオーディオバランスであらゆる種類の音楽を再生することが可能です。
伝統にインスパイアされたデザイン
JBL Authentics 200は、由緒あるJBLの歴代のデザインからインスピレーションを得た象徴的なスタイルを採用し、あらゆる部屋でインテリアと共存します。また、スピーカーの高品位アルミニウム製フレームから、カスタムメイドのレザー調のエンクロージャー、Quadrexグリル、そして底部に隠れたパッシブラジエーターに至るまで、細部までこだわって作り込まれています。
Wi-Fi内蔵による音楽ストリーミングサービス
ポッドキャストからインターネットラジオまで、あらゆる音源を高精細に体験できます。また、AirPlay、Alexaマルチルームミュージック(MRM)、Chromecast built-in(TM)、Spotify Connectで音楽をストリーミングすれば、スマホに電話がかかってきた時でも音楽が中断されることなく音の世界に浸ることができます。Wi-Fi接続により、ソフトウェア更新や機能アップデートを自動でおこなうことができます。

仕様●システム構成:2ウェイ・ステレオ●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●総合出力(THD 1%)(W):90付属品JBL Authentics 200 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書質量(kg)3.2電源100~240V AC、~50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×172×168構成25mm径ツイーター x 2、125mm径ウーファー、150mm径パッシブラジエーター周波数特性50Hz~20kHz(-6dB)動作温度(℃)0~45端子USB:タイプCBluetooth5.3プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)USB5V DC、1A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529730JBLAUTH200BLKJN
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする