曜日別特売

WiFiスピーカー JBL Authentics 300

WiFiスピーカー JBL Authentics 300 - JBL

オーセンティックスタイルと優れたサウンドを、どこででも
オーセンティックスタイル、ハイパフォーマンスなオーディオ、デュアル音声アシスタント*を家中で楽しみましょう。JBL Authentics 300はレザー調のエンクロージャーと使いやすいメタルハンドル、内蔵充電式バッテリーにより、キッチンで聴くお料理用プレイリストから、寝室で聴くくつろぎのサウンドまで、音楽を自由に持ち運ぶことができます。アイコニックなQuadrexグリルを備えた70年代のオーセンティックデザインは、どこに置いてもあなたの音楽愛を示してくれるでしょう。また、幅広いサウンドステージやクリアな高音、キレのある深い低音も兼ね備えています。GoogleアシスタントとAmazon Alexaを同時に利用できる*ため、音声だけでお気に入りの音楽を再生したり、スマートホーム対応機器を制御したりできます。

仕様●スピーカー出力合計(最大 @THD 1%)(W):100●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●リチウム電池:3.6V、4800mAh●総合出力(THD 1%)(W):100付属品JBL Authentics 300 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書質量(kg)4.9電源100~240V AC、~50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×195.6×180.3構成25mmツイーター x 2 + 133mmウーファー + 165mmパッシブラジエーター周波数特性45Hz~20kHz(-6dB)充電時間(時間)3.5未満動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)4800Bluetooth5.3プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)再生時間(時間)最長8時間(音量等使用状況により異なります)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529721JBLAUTH300BLKJN
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする