曜日別特売

アクティブ・スタジオモニタースピーカー ペア

アクティブ・スタジオモニタースピーカー ペア - JBL

JBL 4305Pスタジオモニターは、高解像度ストリーミングオーディオとプロシューマー向け接続機能を備えたアクティブ・スピーカーシステムです。特許取得済みのJBLの数々の音響技術は、信じられないほどの精度と強力なダイナミクスによって、空間に音を見事に描き出すことを可能にします。それは音楽愛好家やコンテンツ制作者の新たな可能性の扉を開きます。統合されたストリーミングエンジンは、Google Chromecast built-in、Apple AirPlay 2、Bluetoothオーディオなどを介して有線でもワイヤレスでもネットワークオーディオ機能を使用可能にします。内蔵している192kHz/24bitに対応した高解像度D/Aコンバーターにより、お気に入りの音楽が信じられないほど忠実に再現されます。4305Pは、プレミアム・ワイヤレス・オーディオに加えて、バランスまたはアンバランス信号で使用できるプロ仕様のXLR / ?インチTRSフォン・コンビネーション入力端子を含むアナログおよびデジタル物理ソースの幅広い接続が可能です。

仕様●クロスオーバー周波数:1750Hz●高域用スピーカー:25mm径リング・コンプレッションドライバー「2410H-2」+HDIホーン●対応サンプリングレート:USB/ストリーミング:32kHz~192kHz SPDIF●低域用スピーカー(mm):133径パルプコーン・ウーファー「JW130P-4」付属品Bluetoothリモコン、電源ケーブル×2、デジタルリンク用ケーブル(3m)、ゴム足質量(kg)6.6(プライマリースピーカー)/6.4(セカンダリースピーカー)タイプコンパクト・ブックシェルフ型パワードスタジオモニター出力(W)アンプ:総合300(LF:125×2 / HF:25×2)Class-Dパワーアンプ出力サブウーファー出力(RCA、オートセンシング/80Hz HPフィルター自動添加)入力XLR/フォン、AUX(Φ3.5mm)、USB-B、光デジタル、Ethanet/Wi-Fi、Bluetooth(version 5.1)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210 × 336 × 235 【グリル含む】周波数特性45Hz - 25kHz(-6dB)対応フォーマットAAC/AIFF/ALAC/DSD(DSD64 ネットワーク経由のみ)/FLAC/MP3/OGG/ MP4/WAV/WMA内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529678JBL4305PWALJN
オープン
239,800
263,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする