ブルートゥース スピーカー

ブルートゥース スピーカー - JBL

手軽にGo
大胆なスタイルと豊かでパワフルなJBLサウンドが特徴です。目を引くエッジの効いたデザイン、カラフルな素材、存在感を放つディテール。次の屋外イベントに欠かせないマストアイテムです。JBLならではの豊かでパワフルなサウンド、IP67等級の防水性能と防塵加工を兼ね備え、場所や天候を選ばずお気に入りの音楽を楽しむことができます。持ち運びに便利なループ付き。Go 3は全く新しいカラー展開。ストリートファッションにインスパイアされた新しい色合いとカラーコンビネーションが特徴です。見た目通りのキレのあるサウンド。

仕様●Dimensions (in):3.4×2.7×1.6●Weight (lbs):0.46●トランスミッタパワー:≦ 8 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.209付属品JBL Go 3 ×1、USB Type-Cケーブル 300mm ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証書 ×1、安全シート ×1出力(W)4.2寸法(cm)8.6×6.9×4.0周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2402 - 2480再生周波数帯域(Hz)110 - 20 k充電時間(時間)2.5Bluetooth5.1再生時間(時間)5対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529486JBLGO3GRY
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする