曜日別特売

ブルートゥース スピーカー

ブルートゥース スピーカー - JBL

パーティーを、どこででも
JBL PartyBox Stage 320があれば、いつどこででもパーティーを始めることができます。屋内、屋外のあらゆる空間をダンスフロアに変えてください。パワフルなJBL プロサウンドと大音量の低音が広いサウンドステージを満たして、リスナーを動かし、魅惑的なライトショーが視覚的にも盛り上げます。輝く星や直線的な光、またストロボのようにビートに合わせてライトが踊ります。マイク入力とギター入力を装備。あなたのスキルをステージでアピールしましょう!楽しくインタラクティブなパーティーエフェクトで、パーティを演出してください。頑丈な伸縮式ハンドルと幅広で安定したホイールで、どこにでもJBL PartyBox Stage 320を持ち運ぶことができます。また防滴構造を採用しているため、小雨で楽しみが中断されることはありません。最大18時間の連続再生は魅力です。その上、素晴らしい時間をさらに延長したい場合のため、交換式バッテリーも別売りでご用意しています。会場がもっと広い場合、JBL PartyBoxアプリを使って、複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続することもできます。仲間と集う大切な時間を、JBL PartyBox Stage 320でさらに盛り上げましょう!

出力(W)
出力 (W)
240
仕様●Dimensions (in):13.3×26.3×15.2●Weight (lbs):36.38●質量(kgs):16.5付属品JBL PartyBox Stage 320 ×1、クイックスタートガイド ×1、安全上の注意および保証書 ×1、AC電源ケーブル 電源コードの数量およびプラグの形状は地域によって異なります。寸法(cm)33.5×67×38.5再生周波数帯域(Hz)40 - 20k (-6dB)充電時間(時間)3Bluetooth5.4再生時間(時間)18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529529JBLPBSTAGE320JN
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする