曜日別特売

ブルートゥース スピーカー

ブルートゥース スピーカー - JBL

クリップして、再生。
ウルトラポータブルなBluetoothスピーカーJBL CLIP 5 は、片手で持ち運べるほど小型ですが、サイズに騙されてはいけません。間口の広いカラビナ構造で、何にでもクリップできます。強力なドライバーとパッシブラジエーターが、より大きく奥行きのあるJBLプロサウンドとパンチの効いた低音を実現します。1回の充電で最大12時間の連続再生が可能。プレイタイムブーストをオンにすればさらに長時間の再生も可能です。IP67規格の防水・防塵性能を備えており、ハイキングやキャンプにも最適です。2台のCLIP 5をペアリングすることでステレオ再生に対応。また、複数のJBL Auracast対応スピーカーと接続することで、さらにスケールの大きなサウンドを楽しむことも可能です。豊富なカラー展開から、気分にぴったりの1台がが見つかるはずです。CLIP 5があれば、毎日がもっとエキサイティングになります。

仕様●Dimensions (in):3.4×5.3×1.8●Weight (lbs):0.628●トランスミッタパワー:≦ 10dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.285付属品JBL CLIP 5 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイックスタートガイド × 1、保証書/安全シート × 1出力(W)7寸法(cm)8.6×13.5×4.6周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5再生周波数帯域(Hz)95 - 20 k充電時間(時間)3Bluetooth5.3再生時間(時間)15対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.4, AVRCP 1.6内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529547JBLCLIP5BLK
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29529556JBLCLIP5BLU
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29529565JBLCLIP5RED
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29529581JBLCLIP5WHT
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29529590JBLCLIP5SQUAD
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29529599JBLCLIP5PINK
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29529608JBLCLIP5BLKO
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
29529617JBLCLIP5SAND
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする