曜日別特売

ブルートゥース スピーカー

ブルートゥース スピーカー - JBL

純粋なパーティーエネルギー
JBL PartyBox Club 120であらゆる空間がパーティー会場に変わります。パワフルなJBL プロサウンドが空間を満たし、星の輝きや直線的な光、またストロボのようなライトエフェクトがビートに同期して会場を盛り上げます。Bluetoothデバイスとペアリングしてお気に入りのパーティープレイリストをストリーミングしてください。またはマイク入力とギター入力で自分のサウンドを演奏することもできます。いずれにしても、JBL PartyBoxアプリを使えば参加者を巻き込んで盛り上がるパーティのムードを作り上げることが可能です。折りたたみ式ハンドルで持ち運びも簡単。防滴構造を採用しているため、少々の小雨が降っても問題はありません。最大12時間連続再生。パーティが長引いても、バッテリーを交換すれば音楽とライトショーはそのまま流れ続けます。*交換用バッテリーは別売。会場が広い場合は、2台のJBL PartyBox Club 120をステレオペアリングしてサウンドステージを広げるか、JBL PartyBoxアプリで複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続してください。JBL PartyBox Club 120でパーティーを盛り上げよう!

仕様●Dimensions (in):11.4×22.4×11.7●Weight (lbs):24.4●質量(kgs):11.05付属品JBL PartyBox Club 120 ×1、クイックスタートガイド ×1、安全上の注意および保証書 ×1、AC電源ケーブル 電源コードの数量およびプラグの形状は地域によって異なります。出力(W)160寸法(cm)28.8×57×29.7再生周波数帯域(Hz)40 - 20 k (-6dB)充電時間(時間)3.5Bluetooth5.3再生時間(時間)12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529538JBLPBCLUB120JN
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする