あらゆるパーティーをビビッドに
防滴仕様のPartyBox 710があれば、あらゆる集まりがパーティー、コンサート、あるいはナイトクラブに。JBLならではのパワフルサウンドに合わせるユニークでカラフルなライトショー。トップパネルのシンプルで直感的なコントロールとPartyBoxアプリが、さらに上質な音楽とビジュアル体験を実現します。高音域ユニットおよび低音ウーファー2組の素晴らしいサウンドは、カスタマイズできます。完全ワイヤレスサウンドのボタンを押して2つのPartyBox 710を瞬時にペアリングすることで、さらに広い空間をカバーできます。握りやすいハンドルと頑丈なホイール付きなので、場所を問わずパーティーを盛り上げましょう。
仕様●Dimensions (in):15.70×35.60×17.20●Weight (lbs):61.3●トランスミッタパワー:≦ 11dBm●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):27.8付属品JBL Partybox 710 x 1、クイックスタートガイド × 1、保証書 × 1、安全シート × 1、直角ACパワーコード(ACプラグは地域により異なる) x 1出力(W)800寸法(cm)39.9×90.5×43.6周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5再生周波数帯域(Hz)35 - 20k (-6dB )Bluetooth5.1対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.3, AVRCP V1.6内容量1台