ブルートゥース スピーカー

ブルートゥース スピーカー - JBL

迫力のサウンドで冒険の毎日を
あなたのアドベンチャー。あなたのサウンドトラック。「JBLボールドデザイン」を採用した新しいJBL FLIP 6は、JBLならではのパワフルサウンドと澄み切った高音域を両立させる2ウェイスピーカーシステムを搭載。最適化されたレーストラック型のスピーカードライバー、独立したツイーター、デュアルパッシブラジエーターを装備しています。迫力のある音楽再生が可能なポータブルスピーカー。防水・防塵加工されているので、どんな天候でもどこにでも連れて行くことができます。また、12時間のロングバッテリーライフで、どこでも音楽を再生することができ、日が沈むまででも夜明けまででもパーティーを楽しむことができます。PartyBoostを使用して、対応する複数のスピーカーを接続します。FLIP 6は、カラーバリエーションが豊富に揃っています。

仕様●Dimensions (in):7×2.6×2.8●Weight (lbs):1.21●トランスミッタパワー:< 10dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.55付属品JBL FLIP 6 × 1、USB Type-Cケーブル 1.2m × 1、クイック・スタート・ガイド × 1、警告/安全シート × 1出力(W)30寸法(cm)17.8×6.8×7.2周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5再生周波数帯域(Hz)63 - 20k充電時間(時間)2.5Bluetooth5.1再生時間(時間)12対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529495JBLFLIP6GREN
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする