大迫力のサウンド。一日中続く興奮。
最もパワフルなポータブルBluetoothスピーカーが誕生。JBL Boombox 3のアイコニックなシルエットを大胆にアップデート。シリコングリップ付きの丈夫なメタルハンドル、ツインサイドキャップ、防水性と防塵性に優れたシグネチャーファブリックを採用。さらに内部も再設計。新しいサブウーファーが、歪みを抑え、より深い低音とJBLならではのパワフルなサウンドを実現します。朝のワークアウトから友人と集まる深夜まで、約24時間の再生が可能です。またJBL Portableアプリで瞬時に複数のスピーカーを接続することができ、サウンドは無限に広がります。
仕様●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):14.7●トランスミッタパワー:≦ 9 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7付属品JBL Boombox 3 × 1、AC電源ケーブル 2.0m (ACプラグと数量は地域により異なる)、クイックスタートガイド × 1、安全シート × 1、保証書 x 1出力(W)1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange + 2×10 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange + 2×8 RMS-tweeter (Battery mode)寸法(cm)48.2×25.7×20.0周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.402GHz - 2.480GHz再生周波数帯域(Hz)40 - 20k充電時間(時間)6.5Bluetooth5.3再生時間(時間)24対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.6内容量1台