スタイルもサウンドもあきらめない。
JBLオーバーイヤーヘッドホンのフラッグシップモデル「TOUR ONE M2」譲りの音質・機能性を備えながら、洗練されたデザインとカラーバリエーションにより、ストリートからビジネスまであらゆるシーン、あらゆるファッション、そしてあらゆるスタイルに寄り添うワイヤレスヘッドホンです。 『スタイルもサウンドもあきらめない』 欲張りなミュージックラバーへJBLからの新提案をお届けします。
仕様●Number of Microphones:2●トランスミッタパワー:< 10 dBm (E.I.R.P)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSKサイズAudio Cable Length (ft):.7、オーディオケーブル長さ(m):.2、質量(g):256、Weight (oz):9、USB充電ケーブル長さ(m):.2、ヘッドホンケーブル長さ(フィート):.7、高さ(インチ):3.7、横 (インチ):3.0、内径 (インチ):2.3、内径 (インチ):1.6、幅 (インチ):1.1、高さ(センチ):9.3、横(センチ):7.6、イヤーカップ内径高さ(センチ):5.8、イヤーカップ内径幅(センチ):4.0、幅 (センチ):2.7周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4 GHz - 2.4835 GHz再生周波数帯域(Hz)20 - 20 k充電時間(時間)3インピーダンス(Ω)32Bluetooth5.3ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB)100再生時間(時間)( ANCオフ時/時間/完全ワイヤレスはイヤホン本体の場合)65、(ANCオン時/時間/完全ワイヤレスはイヤホン本体の場合)50連続通話時間(時間)33対応プロファイルBluetooth:A2DP v1.4, HFP 1.8, AVRCP v1.6.2内容量1個