曜日別特売

子ども用ヘッドホン

子ども用ヘッドホン - JBL

初めてのタブレット学習に最適な、音もよい子どもヘッドホン
耳に安全な音量で新しい世代のお子様が音楽を楽しむことができる「JBLセーフサウンド」により、85dBを超えないサウンド設計で危険なレベルの音量からお子様の耳を守ります。お子様の成長に合わせて調整できるヘッドバンドで快適な装着感を提供。小さな手でも使いやすい丈夫で大きめのコントロールボタンを搭載しました。本体に内蔵のマイクにより、オンライン学習などにも便利です。タブレットやスマホスタンドにDIYできる製品パッケージとヘッドホンのカスタマイズも可能な同梱のステッカーなど、耳を守りながら楽しくお使いいただくことができるヘッドホンです。

仕様ダイナミックドライバー:32mm付属品JBL Junior 320ヘッドホン×1、ステッカーシート×1幅(mm)ヘッドホン:67.5高さ(mm)イヤークッション:16.28質量(g)約117外周長(mm)イヤークッション:67.5感度78dB(1kHz)、マイク:--40dBV/Pa@1kHzプラグ(mm)3.5オーディオジャック周波数特性20Hz~20kHz最高使用温度(℃)45内幅(mm)イヤークッション:28.5インピーダンス(Ω)34内周長(mm)イヤークッション:28.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29530019JBLJR320BLU
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
29530028JBLJR320PUR
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする