完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - JBL

開放感も静けさも思いのまま。新しい2ウェイスタイル。
イヤーチップの付け替えにより、「ながら聴き」の「オープン型」と「集中聴き」の「密閉型」両方のスタイルを叶える2ウェイ仕様のユニークなTune Flex 2は、シーンにあわせて開放感も臨場感もこの1台でお楽しみいただくことが可能です。豊かなJBL Pure BassサウンドとJBL空間サウンドを最大48時間楽しむことができるロングバッテリーを搭載。低音域を中心に大幅に進化改善したハイブリッドノイズキャンセリングがより深い静寂を提供します。また、合計6つの通話用マイクにより、ノイズのないクリアな音声通話をお楽しみいただくことができます。2台のBluetoothデバイスに接続可能なマルチポイントにも対応しました。JBL Headphonesアプリを使えば各種設定やカスタマイズが可能。ユーザー個人の聴覚特性に自動補正したサウンドをお届けする「Personi-Fi 3.0」で自分だけのサウンド体験を、アイコニックで美しいゴーストデザインのTune Flex 2でお楽しみください。

仕様●最大SPL:95dB●対応トランスミッター出力:≦10dBm(EIRP)付属品JBL Tune Flex 2イヤホン本体左右×各1、USB Type-C充電用ケーブル×1、3サイズのイヤーチップ×各1ペア、1サイズのオープンイヤーチップ×1ペア、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)質量(g)イヤホン本体 ゴーストエディション):左右各4.2(合計8.4)、充電ケース(ゴーストエディション)35.2電源5V 1A感度98dB SPL@1kHz、マイク:-38dBV / Pa @1kHz周波数特性20Hz~20kHz充電時間残量なしの状態から2時間電気抵抗(Ω)13最高使用温度(℃)45防塵防水性能IP54通話時間(ANCオフの場合)最大5時間、(ANCオンの場合)最大4.5時間Bluetooth5.3ドライバーユニット(Φmm)12ダイナミックドライバープロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8変調方式トランスミッター:GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835再生時間(時間)(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大12、(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529897JBLTFLEX2GBLKイヤホン:リチウムイオンバッテリー(55mAh/3.85V)、充電ケース:リチウムイオンバッテリー(545mAh/3.85V)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
29529906JBLTFLEX2GWHTイヤホン:リチウムイオンバッテリー(55mAh/3.85V)、充電ケース:リチウムイオンバッテリー(545mAh/3.85V)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
29529915JBLTFLEX2GMAEイヤホン:リチウムイオンバッテリー(55mAh/3.85V)、充電ケース:リチウムイオンバッテリー(545mAh/3.85V)
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
29529931JBLSNDGEARSNSBLUリチウムイオンバッテリー(55mAh/3.85V)、充電ケース:リチウムイオンバッテリー(545mAh/3.85V)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする