便利でかっこいい、おしゃれな相棒
スマートフォンを使わずにサウンドをカスタマイズ。JBL Headphonesアプリを開くことなく、スマート充電ケース(TM)で多くの操作が可能です。音量やEQの調整、音楽再生のコントロール、通話、メッセージの通知確認や、スクリーンセーバーをお気に入りの写真にカスタマイズすることもできます。もちろんハイレゾ対応のJBLシグネチャーサウンドでサウンドにも妥協はありません。最高クラスのリアルタイム補正機能付きハイブリッドノイズキャンセリングは不要な外部ノイズをカット。JBL空間サウンドは没入型のリアルな音楽・映画体験を提供します。また、合計6つの通話用マイクが賑やかな環境でも完璧な通話品質を保証します。最大再生時間は約48時間(イヤホン本体で約12時間*、ケース使用でさらに約36時間)を実現。ワイヤレス充電にも対応しています。充電ケースにはストラップを取り付けるためのループが付属し、さらに便利になりました。最高クラスのテクノロジーと豊かでパワフルなサウンドはもちろん、シンプルさと使いやすさ、ハイクオリティなデザインと品質を求めるユーザーに最適な、かつてないほど便利でかっこいい相棒です。(※ANCオフ時)
仕様●トランスミッター出力(充電ケース):8dBm未満(EIRP)●最大SPL:96 dB●対応トランスミッター出力:12dBm未満(EIRP)付属品JBL Live Beam 3 イヤホン左右本体×各1、4サイズのイヤーチップ×各2、充電用USB Type-Cケーブル×1、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)寸法(mm)イヤホン:22.51×31.04×23.74、充電ケース:61×51×30.25質量(g)充電ケース:72電源5V 1A本体質量(g)左右各5(左右合計10)感度98dB SPL@1kHz、マイク:-38dBV / Pa @1kHz周波数特性20Hz~40kHzバッテリーイヤホン:リチウムイオンバッテリー(68mAh / 3.85V)、充電ケース:リチウムイオンバッテリー (680mAh / 3.8V)電気抵抗(Ω)16最高使用温度(℃)45充電時間(時間)残量なしの状態から2通話時間(ANCオフの場合)最大6時間、(ANCオンの場合)最大5時間Bluetooth(イヤホン)5.3、(充電ケース)5.1ドライバーユニット(Φmm)10ダイナミックドライバープロファイルA2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8変調方式トランスミッター(イヤホン):GFSK、8DPSK、トランスミッター(充電ケース)GFSK周波数帯域(GHz)トランスミッター:2.4~2.4835再生時間(時間)(Bluetoothオン+ANCオフの場合)イヤホン本体最大12、(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大10、(Bluetoothオン+完全ハイブリッドANCオンの場合)最大9内容量1個