曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - JBL

ノイキャンでも、小さくてパワフル。
高音質サウンドをシンプルに、そして楽しく。豊かな低音とクリアなサウンドのJBL Pure Bassサウンド、外音取り込み機能付アクティブノイズキャンセリングを搭載と、便利なマルチポイントにもシリーズ初対応しました。JBL Headphonesアプリを使用してサウンドと音声プロンプトの言語をカスタマイズ可能。最大8台の Bluetooth(R) デバイスとシームレスに接続し、簡単に切り替えることができます。最大再生時間約40時間*のロングバッテリーライフで、エントリーモデルでも充実の機能を満載。毎日の相棒として最適です。(*ANCオフの場合)

仕様コントロール及び接続仕様:Bluetooth version:5.3、Bluetooth profile version:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8、Bluetooth transmitter frequency range:2.4 GHz - 2.4835 GHz、Bluetooth transmitter power:<13 dBm (EIRP)、Bluetooth transmitter modulation:GFSK, 8DPSK、Driver size:8.0 mm/ 0.32'' Dynamic Driver、Power supply:5V 1A、Maximum operation temperature:45 ℃付属品JBL Wave Buds 2左右イヤホン本体 × 各1、USB Type-C充電用ケーブル×1、3サイズのイヤーチップ×各2、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)サイズEarbud weight:4.5 g per pc (9 g combined)/0.01 lbs per pc (0.02 lbs combined)、Charging case weight:35 g/ 0.077 lbs、Earbud dimensions:21.6×15.8×20.4 mm、Charging case dimensions:68.9×26.7×37 mmバッテリーEarbud battery type:Lithium-ion battery (49 mAh/ 3.85 V)、Charging case battery type:Lithium-ion battery (550 mAh/ 3.8 V)、Charging time:2 hrs from empty、Music playtime with BT on and ANC off:Up to 10 hrs、Music playtime with BT on and ANC on:Up to 8 hrs、Talk time with ANC off:Up to 6 hrs、Talk time with ANC on:Up to 5.5 hrsオーディオFrequency response:20 Hz - 20 kHz、Impedance:16 ohm、Sensitivity:110 dB SPL@1 kHz、Maximum SPL:95 dB、Microphone sensitivity:-38 dBV/Pa@1 kHz内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529861JBLWBUDS2BLK
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29529870JBLWBUDS2WHT
オープン
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
29529879JBLWBUDS2PIK
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
29529888JBLWBUDS2BLU
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする