エスコ
パイプリーマー
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途
銅管用 (内径面取り専用)
材質
アルミ
質量(g)
170
仕上
シルバー焼付塗装
サイズ(mm)
43×60.5
適合管外径(Φmm)
3~22
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29558028
EA207CS-1
オープン
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください