WiFiルーター (WiFi 6 対応)

WiFiルーター (WiFi 6 対応) - エスコWiFiルーター (WiFi 6 対応) - エスコWiFiルーター (WiFi 6 対応) - エスコWiFiルーター (WiFi 6 対応) - エスコWiFiルーター (WiFi 6 対応) - エスコWiFiルーター (WiFi 6 対応) - エスコ

Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」に対応、最適な通信経路を自動で選択。

仕様無線LANアンテナ:内蔵アンテナ 5GHz:2本 2.4GHz:2本 (うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)適合VCCI:CCI Cass B質量(g)約338電源(V)AC100 50/60Hz規格準拠 (最大転送速度)5GHz: IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2) IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2) IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11a:54Mbps 2.4GHz: IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11g:54Mbps IEEE 802.11b:11Mbps消費電力(W)9.1 (最大)対応OSWindows:Window 11/10 Mac:macOS 11以降 本体 iOS:iOS 18/17/16/15 Android:Android 9以降 本体対応機種iPhone 16 Plus/Pro/Pro Max (※メーカーにて検証した結果です。表示されていない商品については動作保証外となります。)周波数範囲(チャンネル)5GHz: W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz) W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz) W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch (5500~5720MHz) W56 (新電波法対応) 144ch 2.4GHz: 1~13ch (2412~2472MHz)動作温湿度範囲温度:0~40 湿度:10~85%コネクタWAN:1ポート (RJ-45型) LAN:3ポート (RJ-45型)セキュリティWPA3 Personal WPA2 Personal WPA2/WPA3 Personal WPA/WPA2 Personal WEP (128-bit / 64-bit) Any接続拒否 プライバシーセパレーター MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)伝送速度(Gbps)(有線LAN)LANポート:最大1Gbps (1G/100M/10Mbps)×3 INTERNETポート:最大1Gbps (1G/100M/10Mbps)×1内容量1個(1個)
注意
※EasyMeshネットワークを利用するには、コントローラおよびエージェントとして使用するWi-Fiルーター、アクセスポイント、Wi-Fi中継機がすべてEasyMeshに対応している必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29558256EA759GY-80
オープン
9,350
10,285(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする