ベアリングスクレーパー

ベアリングスクレーパー - エスコベアリングスクレーパー - エスコ

工具室や狭いスペースでのエンジニアリング作業に適しています。高品質の鋼で作られており、長期間鋭い刃先を維持します。

用途錆取、面取、ガスケットはがし等に材質工具鋼全長(mm)255刃長(mm)150刃幅(mm)16刃先半丸内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29558046EA524DA-6
オープン
2,710
2,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする