エスコ
シャワーホースセット
節水パッキン、アダプター付き。
材質
ABS、PVC、黄銅、POM
寸法(mm)
吐水穴外周:Φ38
色
クリーム
使用圧力範囲(MPa)
0~0.75
ホース長さ(m)
1.6
ホース寸法(mm)
内径:11 外径:16
取付ねじサイズ
G1/2
内容量
1組(1組)
関連資料:
図面(0.09MB)
注意
※画像はEA468BX-1Bです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29558177
EA468BX-1C
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください