エスコ
チェーンブロック
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
荷鎖等級
V
仕様
線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23
その他
【手巻力量】26kg【試験荷重】150%
質量(kg)
6.2
長さ(m)
【手鎖】2.5
揚程(m)
2.5
フック口開き(mm)
14・19
定格荷重(kg)
500
昇降移動距離手鎖(mm/m)
33
荷鎖掛数
1
フック間最小距離(mm)
275
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(kg)
揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29558308
EA987AA-20A
500
2.5
オープン
¥
40,900
¥
44,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください