曜日別特売

カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ)

カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) - エスコカッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) - エスコカッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) - エスコカッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) - エスコカッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) - エスコカッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) - エスコカッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) - エスコカッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) - エスコ

ラバー付きグリップ。握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付き。刃先までしっかり固定できるネジロック式。替刃は付属しておりません。刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。

材質刃:SK-120、本体:樹脂全長(mm)165質量(g)86タイプネジロック式刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29558055EA589CY-10
オープン
805
886(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする