曜日別特売

エプロン (撥水加工)

エプロン  (撥水加工) - エスコエプロン  (撥水加工) - エスコエプロン  (撥水加工) - エスコエプロン  (撥水加工) - エスコ

レーザー裁断機によるヒートカットのみで作成されたエプロンです。縫製していませんので、糸くずの発生はゼロ化されており、一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用してない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した防塵性の高い異物混入対策に特化したエプロンです。

仕様ポケット無材質ポリエステル (撥水加工)ネイビー質量(g)46タイプネックハンガー式サイズ(cm)76×137内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29558159EA355BC-13A
オープン
1,590
1,749(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする