エスコ
ビットラチェットハンドル
マグネット付き。ラチェット左右切替式。ラチェットの送り角は5°のため狭い場所でも締付きけできます。ローレット設計なので、緩んだねじを指先で操作可能。
用途
ねじの締付け作業に
寸法(mm)
ビット:(-)1.0×6.0、1.0×7.0 (+)#1、#2
先端角度
ストレート、オフセット (15°)、オフセット (-15°)
ハンドル寸法(mm)
全長:110
対辺(inch)
差込六角:1/4”
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29558317
EA562-42
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください