曜日別特売

トグルスイッチ (単極双投)

トグルスイッチ (単極双投) - エスコ

動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)
押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。

極数単極双投使用温度範囲(℃)-30~85端子形状ハンダ端子動作方式モメンタリ形パネル取付孔(Φmm)6.5(目安)接触抵抗(mΩ)10以下接点仕様操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF-ONパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5.5(目安)パネルカット寸法(mm)6.5接点容量6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29558299EA940DH-106A
オープン
745
820(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする