曜日別特売

エアコン洗浄用カバー (壁掛用)

エアコン洗浄用カバー (壁掛用) - エスコエアコン洗浄用カバー (壁掛用) - エスコエアコン洗浄用カバー (壁掛用) - エスコエアコン洗浄用カバー (壁掛用) - エスコエアコン洗浄用カバー (壁掛用) - エスコエアコン洗浄用カバー (壁掛用) - エスコエアコン洗浄用カバー (壁掛用) - エスコ

壁掛用エアコン洗浄カバー。エアコン幅900mmまで対応。伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。1~3回使用可能。シンプル構造で使いやすさ抜群!洗浄しやすい広い開口部。繰り返し使用すると、消耗・破損などによる脱落・薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。

用途壁掛け用仕様●排水チューブ(m):1.6●胴回りサイズ(m):2.5材質ポリエチレン厚さ(mm)カバー部分:0.08 排水チューブ:0.05高さ(m)1.1内容量1枚(1枚)
注意
※1.作業周辺は養生してください。
※2.電気系統に薬液や水がかからないように十分注意してください。
※3.エアコン本体に装着が不十分な場合テープなどでしっかり固定して下さい。
※4.洗浄後は十分水切りをして洗浄カバーを外してください。
※5.作業中、薬液や水をこぼさないように注意してください。
※6.突起のあるものに充てると材質上破けることがありますのでご注意ください。
※7.直射日光や高温な場所での保管は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29558150EA115Z-16
オープン
2,530
2,783(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする