カメラバッグ

カメラバッグ - エスコカメラバッグ - エスコカメラバッグ - エスコカメラバッグ - エスコカメラバッグ - エスコカメラバッグ - エスコ

標準/中望遠レンズを装着したプロ用一眼カメラを横向きに収納でき、さらに交換レンズやストロボなどが収納可能です。フロントにはクリーニングアイテムやスマートフォンなどを整理しやすいインナーポケット付きファスナーポケット、天面パネルの裏側には取扱説明書や地図など薄手の物を収納するのに適したメッシュポケットを装備しています。左右のサイドポケットは予備バッテリーなどの撮影アイテムが収納できる充分なマチ幅があり、面ファスナー式で素早く取り出せます。中仕切りの位置を調節し、収納部の寸法を最大限に活用することで、フードを逆付きけした70-200mm F2.8クラスの大口径望遠レンズを装着したプロ用一眼レフカメラを横向きに収納することも可能です。望遠レンズを支えるU字仕切りは、付属の追加パッドを装着することで、機材同士の干渉を防ぐ可変式の中仕切りとして機能します。収納機材に合わせた多様なレイアウトが可能で、望遠レンズを装着した一眼カメラを下向きに1台と、交換レンズ2~3本などが収納できます。厚いクッション材が入った大型ショルダーパッドが肩にしっかりとフィットし、衝撃を効果的に吸収します。肩への負担を軽減し、長時間の使用でも疲れにくく、快適な背負い心地を提供します。ショルダーベルトは必要に応じて着脱が可能です。バッグの底が直接地面へ接することを防ぐフットスタンドを装備しています。底面の素材には防汚性と防水性に優れたターポリンを採用。ぬかるんだ場所でも安心してバッグを置いて撮影に集中することができます。背面にはキャリーバッグのハンドルを通せるホルダーを備えています。旅行や出張撮影で多くの荷物を運ぶ際に便利です。天面の固定ベルトを使って、三脚やウェア等をしっかり取り付けることができます。三脚は天面の対角線上に固定することでショルダーベルトとの干渉を避け、重量バランスの良い装着が可能です。固定ベルトを通す4つの取り付きけホルダーを備えているので、三脚のサイズに合せて対応できるほか、左右の肩のどちらで掛けてもバランスがとれるような角度で調節できます。

付属品中仕切り×9、三脚固定ベルト×2、ショルダーベルト材質ポリエステル、ターポリン質量(g)約1030容量(L)約10外寸(mm)約415 (W)×230 (D)×230 (H)内寸(mm)約310 (W)×170 (D)×190 (H) (カメラ収納部)内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29558265EA759Z-26G
オープン
18,700
20,570(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする