エスコ
竿ピンチ
竿の上から洗濯物をしっかりはさめます。バスタオルや薄手のシーツ干しに便利です。
材質
本体:ポリプロピレン バネ:鋼線
寸法(mm)
11×85×75 (H)
質量(g)
約7/個
内容
グレー:4個 ブルー:4個
内容量
1袋(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29588426
EA928CD-22A
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください